TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の ラボジャッキ
ラボジャッキ 150×150mm ノブ式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02896634
品番
380-55-32-15
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,691
販売価格(税別)
¥
18,810
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
15
伸縮範囲(mm)
70〜250
天板寸法(mm)
150×150
用途
研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
TGK品番
380-55-32-15
最高高さ(mm)
250
最低高さ(mm)
70
注意
※画像右側が「ノブ式」 左側が「ラチェット式」