用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):1.00~4.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.05~0.25トラスコ品番423-1757材質IC20厚さ(mm)4.76刃長(mm)16.5適合ホルダA-PTFNR/L-X/G、C#-DTGNR/L、DTGNR/L、MTENN-W、MTJNR/L-W、PTFNR-CA、PTFNR/L、PTGNR/L、PTGNR/L-X、PTGNR/L-X-JHP、PTGNR/L-X-JHP-MC、S-MTLNR/L-W、S-PTFNR/Lコーナー半径(mm)0.8チップ形状三角形材種IC20RoHS指令(10物質対応)対応