YY-RESTCUBE リセット・キューブ YAMAZEN(山善) 02922390

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YY-RESTCUBE リセット・キューブ YAMAZEN(山善) 02922390
YY-RESTCUBE リセット・キューブ YAMAZEN(山善) 02922390
YY-RESTCUBE リセット・キューブ YAMAZEN(山善) 02922390
YY-RESTCUBE リセット・キューブ YAMAZEN(山善) 02922390
YY-RESTCUBE リセット・キューブ YAMAZEN(山善) 02922390
YY-RESTCUBE リセット・キューブ YAMAZEN(山善) 02922390

リセット・キューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02922390
品番
YY-RESTCUBE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

どこでも使える、小型オゾン脱臭器「リセット・キューブ」。
気になるニオイをオゾンの力でしっかり脱臭。
コンパクトなキューブ型デザインで、クローゼット・車内・トイレ・玄関など、場所を選ばずお使いいただけます。
乾電池・充電池パック・USB電源の3通りの電源方式に対応しているため、コンセントのない場所でもワイヤーレスでご使用可能。吊り下げ紐付きで、クローゼットや衣類ハンガーにそのままかけられる便利な設計です。
脱臭したい空間のサイズに合わせて弱・普通・強の3段階モードを選択でき、自動停止機能も搭載。使いすぎの心配なく、日常的な消臭・脱臭ケアをスマートにサポートします。

用途
クローゼット・押し入れの衣類のニオイ対策
車内のタバコ・食べ物などのニオイ除去
トイレ・玄関などの小空間の消臭・脱臭
靴箱・下駄箱のニオイケア
質量(g)
本体約100(電池・付属品除く)
使用温度範囲(℃)
0~40
外形寸法(mm)
約74×74×50
使用電源
(1)充電池パック(Y4LP3)/(2)乾電池単3形×3本(別売)/(3)USB Type-C(DC 5V 1A)
使用面積
3~10畳(弱)/3~10畳(普通)/10畳以上(強)
充電器入力
DC5V/1.5A
充電時間(時間)
約3
充電池タイプ
リチウムイオン 3.7V 1800mAh 6.66Wh
オゾン発生量(mg/h)
1~3(弱)/3~6(普通)/6~10(強)
注意
※オゾンは人体に有害なレベル(0.10 ppm以上)にならないよう設計されていますが、体調に変化を感じた場合はただちに電源をOFFにし、十分な換気を行ってください。
※お使いのモニターの設定や環境により、実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする