TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の ラボジャッキ
ラボジャッキ(ノブ式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02922832
品番
18-20
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,190
販売価格(税別)
¥
32,900
バスケットに入れる
上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなす便利なラボジャッキです。
ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、ガタや横ゆれのないように工夫しています。
材質
上下板/ SUS304
用途
研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
仕様
ノブ式
TGK品番
561-55-33-20
耐荷重(kg)
20
伸縮範囲(mm)
70〜250
天板寸法(mm)
180×180
最高高さ(mm)
250
最低高さ(mm)
70
天板×底板(mm)
180×200
底板寸法(mm)
200×200