TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の ラボジャッキ
ラボジャッキ(ノブ式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02922841
品番
20-23
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,290
販売価格(税別)
¥
33,900
バスケットに入れる
上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなす便利なラボジャッキです。
ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、ガタや横ゆれのないように工夫しています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ラボジャッキ
モノタロウ
¥
6,798
¥
7,478
税込
材質
上下板/ SUS304
用途
研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
仕様
ノブ式
TGK品番
561-55-33-21
耐荷重(kg)
25
伸縮範囲(mm)
80〜300
天板寸法(mm)
200×200
最高高さ(mm)
300
最低高さ(mm)
80
天板×底板(mm)
200×230
底板寸法(mm)
230×230