※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の ラボジャッキ
ラボジャッキ(ラチェット式 全ステンレス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02922972
品番
20-27
参考基準価格(税別)
¥115,700
販売価格(税込)
¥126,170
販売価格(税別)
¥
114,700
バスケットに入れる
型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。
耐荷重(kg)
30
伸縮範囲(mm)
90〜400
天板寸法(mm)
250×270
TGK品番
561-55-34-04
用途
研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質
ステンレス
最高高さ(mm)
400
最低高さ(mm)
90
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。