製品画像
アルベ(チトセ)
和風パンツ[兼用]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
茶
こげ茶
墨黒
紺
茶
サイズ
S
L
LL
M
S
SS
ウエスト(cm)
64~72
58~64
64~72
72~78
78~84
84~92
股下(cm)
71
69
71
73
75
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02924779
品番
DN8503
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
色
茶
サイズ
S
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
64~72
股上(cm)
29.5
仕様
両脇ポケット、左右ヒップポケット
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
制電、ストレッチ
ヒップ(cm)
122