曜日別特売
DN8505 和風パンツ[女] アルベ(チトセ) 02924867

製品画像

DN8505 和風パンツ[女] アルベ(チトセ) 02924867
DN8505 和風パンツ[女] アルベ(チトセ) 02924867

和風パンツ[女]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色紺
サイズ7号
ウエスト(cm)64~68
股下(cm)53
内容量1枚注文コード02924867品番DN8505
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498
色
紺
サイズ
7号
股下(cm)
53
ウエスト(cm)
64~68
股上(cm)
36.5
仕様
両脇ポケット、左右ヒップポケット
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
ストレッチ、制電
ヒップ(cm)
136
性別
女性用
注意
※在庫なくなり次第販売終了となります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする