曜日別特売
DN8503 和風パンツ[兼用] アルベ(チトセ) 02925558

製品画像

DN8503 和風パンツ[兼用] アルベ(チトセ) 02925558
DN8503 和風パンツ[兼用] アルベ(チトセ) 02925558

和風パンツ[兼用]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色茶
サイズL
ウエスト(cm)78~84
股下(cm)75
内容量1枚注文コード02925558品番DN8503
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898
色
茶
サイズ
L
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
78~84
股上(cm)
31
仕様
両脇ポケット、左右ヒップポケット
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
制電、ストレッチ
ヒップ(cm)
134

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする