曜日別特売
DN8503 和風パンツ[兼用] アルベ(チトセ) 02925689

製品画像

DN8503 和風パンツ[兼用] アルベ(チトセ) 02925689
DN8503 和風パンツ[兼用] アルベ(チトセ) 02925689

和風パンツ[兼用]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色こげ茶
サイズM
ウエスト(cm)72~78
股下(cm)73
内容量1枚注文コード02925689品番DN8503
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898
色
こげ茶
サイズ
M
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
72~78
股上(cm)
30.5
仕様
両脇ポケット、左右ヒップポケット
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
制電、ストレッチ
ヒップ(cm)
128

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする