21556 荷締ベルト ワンタッチ SUN UP 02928672

 

21556 荷締ベルト ワンタッチ SUN UP 02928672
21556 荷締ベルト ワンタッチ SUN UP 02928672
21556 荷締ベルト ワンタッチ SUN UP 02928672
21556 荷締ベルト ワンタッチ SUN UP 02928672

荷締ベルト ワンタッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
長さ(m)2
内容量1個注文コード02928672品番21556
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

簡単操作で確実な荷締め・結束ができます。
軽量・ワンタッチ式プラスチックバックル。

用途
軽量物の荷締め、倉庫内の荷崩れ防止、スーツケースの開放防止に。
長さ(m)
2
本体質量(g)
42
本体サイズ(mm)
L1829×W34×H・D10.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする