ZF000115 クリスタガーランド 東京堂 02934877

 

ZF000115 クリスタガーランド 東京堂 02934877
ZF000115 クリスタガーランド 東京堂 02934877
ZF000115 クリスタガーランド 東京堂 02934877
ZF000115 クリスタガーランド 東京堂 02934877

クリスタガーランド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02934877
品番
ZF000115
参考基準価格(税別)¥1,690販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
アクリル、ワイヤー
分類
オールシーズン
寸法(cm)
【小】Φ1.3×0.6【大】Φ2×0.8
本体寸法(cm)
Φ1.3~2×180
注意
※お取り扱いにはご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,350/税込¥1,485
全国数量48以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,350/税込¥1,485
北海道地方数量1につき¥1,900/税込¥2,090
北海道地方数量48以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方数量1につき¥4,600/税込¥5,060
沖縄地方数量48以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,600/税込¥5,060
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする