神戸製鋼
耐熱鋼用ソリッドワイヤ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20kg)
注文コード
02935051
品番
MGーS1CM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
1~1.25%Cr-0.5%Mo鋼用です。
主にスプレー移行域で使用します。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z 3317 G 55A-1M3
AWS規格
A5.28 ER80S-B2Mn
シールド
ガス:Ar+CO2、Ar+O2