神戸製鋼
耐熱鋼用ソリッドワイヤ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20kg)
注文コード
02935209
品番
MG-2CM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
2.25%Cr-1%Mo鋼用です。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z 3317 G 62C-2C1MT1
AWS規格
A5.28 ER90S-G相当
シールド
ガス:CO2