神戸製鋼
高張力鋼用ソリッドワイヤ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20kg)
注文コード
02935349
品番
MG-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
CO2溶接用です。
高電流域でアーク安定性に優れます。
建機、鉄骨、橋梁などの溶接に適します。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z 3312 G 69 A 2 U C N2M4T
AWS規格
A5.28 ER100S-G相当
シールド
ガス:CO2