- 用途
- ヘアードライヤーとして
- 色
- ノーブルグレー
- 付属品
- セットノズル
- 質量(g)
- 約580 (セットノズル含まず)
- 電源
- 交流式
- 消費電力
- 1200W
- 温風温度(℃)
- 約95(TURBO/HOT、DRY/HOT・室温30℃のとき)
- 風量(m3/min)
- 1.5(TURBOのとき)
- 電源コード(m)
- 約1.7
- 機能
- ナノイー、ミネラル、マイナスイオン、静電気抑制、ナノイーイオンチャージPLUS、UVケア
- 電源(AC100V)
- 50-60Hz
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
- 22.1×16.1×7.4
- モード
- 風温モード:温冷リズム/毛先集中ケア/スカルプ/スキン