代表画像
イスカル
イスカルミル チップ SEKN-AF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
トラスコ品番
423-1800
163-0121
626-2147
124-6603
124-8147
122-7585
125-1257
122-7551
123-2378
123-2434
423-1800
471-4727
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02950599
品番
SEKN 1203AFFN
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
フラットブレーカーの汎用加工用チップです。
用途
フライス加工用。
仕様
●推奨加工条件ap(mm):2.00~6.00●推奨加工条件fz(mm/t):0.12~0.2
トラスコ品番
423-1800
材質
IC28
厚さ(mm)
3.18
刃長(mm)
12.7
適合ホルダ
F45E
材種
IC28
RoHS指令(10物質対応)
対応