代表画像
ユニセイキ
プリズム型Vブロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02959298
品番
PV-300
参考基準価格(税別)
¥381,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
全面研磨仕上による精密ブロックです。
用途
検査用、罫書台
トラスコ品番
838-1662
セット内容
2ヶ1組
材質
鋳鉄
幅(mm)
300
高さ(mm)
80
奥行(mm)
100
仕上
研磨仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません