ユニセイキ
石定盤用アングル台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
770
600
500
1170
770
900
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02959499
品番
UID-75100
参考基準価格(税別)
¥326,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
重量アングル製です。
定盤重量に合わせて設計製作しています。
脚部はねじ付で水平調整が簡単にできます。
用途
石定盤の専用台。(ユニセイキ製専用)
トラスコ品番
466-5651
幅(mm)
770
寸法(mm)
積載可能定盤寸法:1000×750×150
高さ(mm)
530
奥行(mm)
700
材質
アングル材
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません