TB-WD トンボラックTB型 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所) 02961441

代表画像

TB-WD トンボラックTB型 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所) 02961441
TB-WD トンボラックTB型 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所) 02961441

トンボラックTB型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し9日以内出荷とは
トラスコ品番361-1581
内容量1台注文コード02961441品番TB-WD
参考基準価格(税別)¥217,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

自在棚のため棚間隔は使用目的に合わせ35mmピッチごとに取り付け可能です。
トレーやバットの規格を気にすることなく自由にお使いいただけます。

トラスコ品番
361-1581
長さ(mm)
900
材質
本体・棚柱部:ステンレス(SUS304)、棚:SUS304-3.0t×19フラットバー、車輪:ウレタン
幅(mm)
400
高さ(mm)
1565
均等荷重(kg)
200
キャスター径(Φmm)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする