テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
トンボラックTB型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
361-1516
361-1516
361-1561
361-1581
361-2177
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02961538
品番
TB-SE
参考基準価格(税別)
¥146,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
自在棚のため棚間隔は使用目的に合わせ35mmピッチごとに取り付け可能です。
トレーやバットの規格を気にすることなく自由にお使いいただけます。
トラスコ品番
361-1516
長さ(mm)
470
材質
本体・棚柱部:ステンレス(SUS304)、棚:SUS304-3.0t×19フラットバー、車輪:ウレタン
幅(mm)
400
高さ(mm)
1565
均等荷重(kg)
200
キャスター径(Φmm)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません