アウトドアキャンプバーナー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
02962606
品番
FW-OCB-JP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

1Lの水を約4分で沸騰させる高い加熱能力仕様です。
持ち運びに便利なコンパクトタイプで専用ケース付きです。
屋外使用でも安心な耐風性能があります。

トラスコ品番
709-5866
材質
本体:アルミニウム、バーナー:ステンレス、ごとく:ステンレス、脚:ステンレス
幅(mm)
155
高さ(mm)
127
奥行(mm)
155
発熱量(kcal/h)
2300
燃焼時間(分)
120/缶
注意
※カセットガスは別売になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする