アウトドアキャンプバーナー
1Lの水を約4分で沸騰させる高い加熱能力仕様です。
持ち運びに便利なコンパクトタイプで専用ケース付きです。
屋外使用でも安心な耐風性能があります。
- トラスコ品番
- 709-5866
- 材質
- 本体:アルミニウム、バーナー:ステンレス、ごとく:ステンレス、脚:ステンレス
- 幅(mm)
- 155
- 高さ(mm)
- 127
- 奥行(mm)
- 155
- 発熱量(kcal/h)
- 2300
- 燃焼時間(分)
- 120/缶
- 内容量
- 1個
注意
※カセットガスは別売になります。アウトドア・行楽用品 の新着商品
オプティマス アウトドア オプティマス 123R スベア コンロ 調理 クッキング 登山 キャンプ 防災 停電対策 防災グッズ 緊急 災害対策 台風対策 OPTIMUSOPTIMUS(オプティマス)税込¥19,778~¥17,980~カテゴリ

























