ベリアスクーラー
2人で持てるキャリングハンドルを採用しています。
ワンプッシュで開閉できます。
フタが外せてお手入れ簡単です。
- 材質
- 本体・フタ・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン(PP)、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール
- 内容量
- 1個
全6種類を絞り込む
色
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
クーラー&ジャグ の新着商品
ノースイーグル アウトドア クーラー・ジャグ・容器・保冷材 アーバンソフトクーラー15L クーラーボックス 保冷バッグ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥2,418¥2,198
ノースイーグル アウトドア クーラー・ジャグ・容器・保冷材 アーバンソフトクーラー4L クーラーボックス 保冷バッグ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥1,648¥1,498
ノースイーグル アウトドア クーラー・ジャグ・容器・保冷材 窓付きソフトクーラー20L クーラーボックス 保冷バッグ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥3,848¥3,498カテゴリ





























