サンカ
ベリアスクーラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
容量(L)
17
色
ホワイト/ブルーグレー
注文コード
02962622
品番
VAC-17WH/BGY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
2人で持てるキャリングハンドルを採用しています。
ワンプッシュで開閉できます。
フタが外せてお手入れ簡単です。
トラスコ品番
714-5963
幅(mm)
480
色
ホワイト/ブルーグレー
高さ(mm)
320
奥行(mm)
300
付属品
ショルダーベルト
材質
本体・フタ・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン(PP)、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール
容量(L)
17
収納の目安
350mL缶・30本、500mLペットボトル・15本
有効内寸法・間口(mm)
360
有効内寸法・奥行(mm)
190
有効内寸法・高さ(mm)
260