アウトドアクーラー
衝撃に強いポリプロピレン素材を使用したハードクーラーは、一体成形された断熱材を使うことで冷気流出を防ぎ、保冷効果を最大限に発揮。
肩掛けベルトやハンドルが付属し、持ち運びもらくらく。
- 用途
- キャンプやバーベキュー、ピクニック、釣り、運動会などさまざまなシーンに合わせてお使いいただけます。
- タイプ
- S
- 容量(L)
- (約)9
- 保冷効果
- (約)1日
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)31×25×29
- 主材質
- [本体]ポリプロピレン、[ロック部]ABS樹脂
- 内寸(cm)
- (約)幅24.5×奥行18×深さ24
- 総質量(kg)
- (約)1.2
- 内容量
- 1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
クーラー&ジャグ の新着商品
ノースイーグル アウトドア クーラー・ジャグ・容器・保冷材 アーバンソフトクーラー15L クーラーボックス 保冷バッグ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥2,418¥2,198
ノースイーグル アウトドア クーラー・ジャグ・容器・保冷材 アーバンソフトクーラー4L クーラーボックス 保冷バッグ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥1,648¥1,498
ノースイーグル アウトドア クーラー・ジャグ・容器・保冷材 窓付きソフトクーラー20L クーラーボックス 保冷バッグ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥3,848¥3,498カテゴリ





























