フラットクーラースタンド
軽量アルミフレームを採用したスタイリッシュなクーラースタンド。
用途にあわせて最適な高さでクーラーボックスを使用できる。
折りたためばわずか2.5cmの厚みとなり、クーラーボックスと重ねて収納することが可能で、車載スペースの有効活用にもおすすめ。
- 用途
- 地面の熱から守る!出し入れもラクになるクーラースタンド。
- 耐荷重(kg)
- (約)50
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)49.5×34×42
- 主材質
- アルミ、ポリエステル
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦34.5×横64×厚さ2.5
- 総質量(kg)
- (約)1
- 内容量
- 1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
クーラー&ジャグ の新着商品
ノースイーグル アウトドア クーラー・ジャグ・容器・保冷材 アーバンソフトクーラー15L クーラーボックス 保冷バッグ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥2,418¥2,198
ノースイーグル アウトドア クーラー・ジャグ・容器・保冷材 アーバンソフトクーラー4L クーラーボックス 保冷バッグ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥1,648¥1,498
ノースイーグル アウトドア クーラー・ジャグ・容器・保冷材 窓付きソフトクーラー20L クーラーボックス 保冷バッグ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥3,848¥3,498カテゴリ




























