曜日別特売

HUGEL クーラーボックス 6L

HUGEL クーラーボックス 6L - アイリスオーヤマHUGEL クーラーボックス 6L - アイリスオーヤマHUGEL クーラーボックス 6L - アイリスオーヤマHUGEL クーラーボックス 6L - アイリスオーヤマHUGEL クーラーボックス 6L - アイリスオーヤマHUGEL クーラーボックス 6L - アイリスオーヤマHUGEL クーラーボックス 6L - アイリスオーヤマHUGEL クーラーボックス 6L - アイリスオーヤマ

丸洗いできる便利な設計!手軽に持ち運び可能なクーラーボックスです

材質
PP、発砲ウレタン、ABS樹脂、発泡スチロール
容量(L)
6
耐荷重(kg)
天面:100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×250×225
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約222×150×163
製品質量(g)
1544
収納の目安
500・600mlペットボトル 4本(横向き)+保冷剤(ハードタイプ) Mサイズ1個、350ml缶 6本(縦向き)+保冷剤(ハードタイプ) Mサイズ1個
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03195679TC-6カーキ
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
03195688TC-6ベージュ
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする