使用例画像1
HI-LEAD
フランジ用Uバンド ステンレス
FUB-JIS10K-025A-SUS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
25
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
呼び径(B)
1
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5
6
8
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02963927
品番
FUB-JIS10K-025A-SUS
参考基準価格(税別)
¥4,890
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ナット2個付(本体規格A2-70スタイル1ナット)
用途
フランジを固定するためのUバンドです
トラスコ品番
657-5620
厚さ(mm)
2
ピッチ
139
呼び径(B)
1
ボルト径
M10
材質
ステンレス(SUS304)
使用圧力
(K)JIS10K用
呼び径(A)
25
内径(mm)
125
商品豆知識
配管工事を支える補助部材