ネッククーラーNEO

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
02964031
品番
02537-0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

8個の冷却キューブが首全体に密着し、首もとをしっかり冷やします。
18℃の冷たさ
が続き、着用時の首もとの熱を吸収、 一定温度に保ちます。
中身が溶けたら、冷水や冷蔵庫など18℃以下の環境に置くことで、再び固まり冷たさが復活します。
くり返し使用できます。
冷たさの感覚は個人差があり、使用環境によっても感じ方は異なります。
高さ最大5cmの幅広ネッククーラーです。
首をワイドにしっかり冷やします。

用途
暑熱対策、熱中症対策に。
暑い季節の通勤やおでかけ、お散歩に。
トラスコ品番
721-7423
材質
PCM
長さ(mm)
内周:約430
グレー
サイズ
フリー
高さ(mm)
50
首廻り(cm)
約43(目安)
適合部位
注意
※車の中など高温になる場所には放置しないでください。
※炎や火気の近くでは使用しないでください。
※自分で着脱できない方は使用しないでください。
※4歳未満には使用しないでください。
※就寝時には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする