サンカ
ベリアスクーラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
容量(L)
24
色
ホワイト/ミントグリーン
注文コード
02964189
品番
VAC-24WH/MGR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
2人で持てるキャリングハンドルを採用しています。
ワンプッシュで開閉できます。
フタが外せてお手入れ簡単です。
トラスコ品番
714-5967
幅(mm)
598
色
ホワイト/ミントグリーン
高さ(mm)
320
奥行(mm)
294
材質
本体・フタ・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン(PP)、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール
容量(L)
24
収納の目安
500mLペットボトル・21本 1.5Lペットボトル・4本
有効内寸法・間口(mm)
480
有効内寸法・奥行(mm)
215
有効内寸法・高さ(mm)
260