VAC-24WH/BGY ベリアスクーラー サンカ 02964381

ベリアスクーラー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品は容量・色など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
容量(L)
24
色
ホワイト/ブルーグレー
注文コード
02964381
品番
VAC-24WH/BGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

2人で持てるキャリングハンドルを採用しています。
ワンプッシュで開閉できます。
フタが外せてお手入れ簡単です。

トラスコ品番
714-5962
幅(mm)
598
色
ホワイト/ブルーグレー
高さ(mm)
320
奥行(mm)
294
材質
本体・フタ・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン(PP)、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール
容量(L)
24
収納の目安
500mLペットボトル・21本 1.5Lペットボトル・4本
有効内寸法・間口(mm)
480
有効内寸法・奥行(mm)
215
有効内寸法・高さ(mm)
260

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする