VAC-17WH/MGR ベリアスクーラー サンカ 02964442

ベリアスクーラー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品は容量・色など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
容量(L)
17
色
ホワイト/ミントグリーン
注文コード
02964442
品番
VAC-17WH/MGR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

2人で持てるキャリングハンドルを採用しています。
ワンプッシュで開閉できます。
フタが外せてお手入れ簡単です。

トラスコ品番
714-5965
幅(mm)
480
色
ホワイト/ミントグリーン
高さ(mm)
320
奥行(mm)
300
付属品
ショルダーベルト
材質
本体・フタ・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン(PP)、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール
容量(L)
17
収納の目安
350mL缶・30本、500mLペットボトル・15本
有効内寸法・間口(mm)
360
有効内寸法・奥行(mm)
190
有効内寸法・高さ(mm)
260

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする