※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
”エースボール”BY(外PTねじ×ホースジョイント型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
接続口径D
PT1/4
PT1/4
PT3/8
PT1/2
トラスコ品番
722-5751
722-5751
722-5752
722-5756
722-5757
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02964950
品番
BY-1209R
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。
インジケータの採用により内部開閉状態が一目でわかります。
エアコックに最適です。
用途
0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用(凍結個所は除く)。
トラスコ品番
722-5751
高さ(mm)
29
接続口径D
PT1/4
タケノコ外径(Φmm)
9
材質
本体:黄銅(C3604、C3771)+クロムメッキ、Oリング:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-10~80(凍結箇所は除く)
使用圧力(MPa)
0.98
使用流体
水、空気、油(材質に悪影響のない流体)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材