”H.A.W.G.(ホーグ)”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02965650
品番
1733001000P
参考基準価格(税別)¥72,700販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

米海軍特殊部隊「NAVY SEALS」の一番人気商品です。
500デニールRIP-STOPコーデュラ布(引裂き防止織を施した高強力ナイロン)による強靭なボディーです。
コンポジットモール(ウェビングテープに代わり、レーザーカットを施したパネル)により凹凸が少なく、引っ掛かりを減らすことで安全性が向上しています。
立体的な背面パネルにより、優れた通気性と荷重分散性を備えています。

用途
食料・被服等を携行した作業時の水分補給に。
トラスコ品番
718-9551
材質
収納パック:500デニールRIP-STOPコーデュラ(引裂き防止織を施した高強力ナイロン)、リザーバー:合成樹脂、吸口:ゴム
幅(mm)
270
ブラック
高さ(mm)
480
奥行(mm)
260
容量(L)
23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする