BY-1208R ”エースボール”BY(外PTねじ×ホースジョイント型) アソー 02966402

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

”エースボール”BY(外PTねじ×ホースジョイント型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
接続口径DPT1/4
トラスコ品番722-5756
内容量1個注文コード02966402品番BY-1208R
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。
インジケータの採用により内部開閉状態が一目でわかります。
エアコックに最適です。

用途
0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用(凍結個所は除く)。
トラスコ品番
722-5756
高さ(mm)
29
接続口径D
PT1/4
タケノコ外径(Φmm)
8
材質
本体:黄銅(C3604、C3771)+クロムメッキ、Oリング:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-10~80(凍結箇所は除く)
使用圧力(MPa)
0.98
使用流体
水、空気、油(材質に悪影響のない流体)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする