HI-LEAD
フランジ用Uバンド ステンレス
FUB-JIS10K-100A-SUS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
100
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
呼び径(B)
4
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5
6
8
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02967366
品番
FUB-JIS10K-100A-SUS
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ナット2個付(本体規格A2-70スタイル1ナット)
用途
フランジを固定するためのUバンドです
トラスコ品番
657-5615
厚さ(mm)
2
ピッチ
226
呼び径(B)
4
ボルト径
M12
材質
ステンレス(SUS304)
使用圧力
(K)JIS10K用
呼び径(A)
100
内径(mm)
210
商品豆知識
配管工事を支える補助部材