山本光学
スワン 二眼型遮光めがね
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
遮光度
#3
#1.4
#4
#2
#1.7
#5
#3
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02968520
品番
YW-290 #3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
用途
ガス溶接作業に
遮光度
#3
形状
二眼
質量(g)
42
種類
遮光めがね
規格
JIS T8141
レンズ色
グリーン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×51×149
フレーム色
ブラウン
レンズ
PET(両面ハードコート)
材質(フレーム)
プラスチック
材質(レンズ)
ポリカーボネート
紫外線カット
0.999
特性
レンズ交換可、上下ひさしサイド付、つる調節可
注意
※レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。
※アーク溶接には使用しないでください。