タイゴンチューブ 燃料潤滑剤用 F-4040-A(インチサイズ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(15m) 注文コード 02969635 品番 AAG00007
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

燃料や潤滑剤の移送用チューブです。
オゾン、紫外線に耐性があります。
柔軟性がありローラーポンプにも使用できます。
油や燃料に対し移行性が少なく、無鉛、有鉛ガソリン、エタノール混合燃料、灯油、潤滑剤、グリコールベースのクーラント液などに対して、良好な耐性があります。
柔軟性に富み、特に小型エンジン用燃料チューブとして、定評があります。

TGK品番710-17-06-02 長さ(m)15 外径(inch[mm])1/4[6.35] 内径(inch[mm])1/8[3.18]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02969626
2020-08-16
用途:
小型ガソリンエンジンの燃料チューブとして使用しています。
サービス業

以前、安価なビニールチューブを使用して、1年程で硬化してしまうので、毎年、面倒な交換が必要でしたが、タイゴンチューブは長期間変質することがなく程よい耐久性もあり、これまで6年間交換せずに、現在も安心して使用できています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする