曜日別特売
LDA4NDG40WT3 40W相当LEDランプ(調光タイプ) 東京メタル 02975231

40W相当LEDランプ(調光タイプ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02975231
品番
LDA4NDG40WT3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
¥919

40W相当、口金E26のLED電球調光タイプ。密閉器具対応、なお断熱材施工器具では使用できません。

その他
調光可、密閉器具可、断熱材施工器具不可
材質
カバー:樹脂乳白色
質量(g)
41
口金
E26
定格消費電力(W)
4
全光束(Lm)
485
寸法(奥行D×高さH)(mm)
55×98
色温度(K)
5000
寿命
40000時間
光色
昼白色
演色性(Ra)
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする