PUコートナイロン手袋 指先コート G107シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズS
全長(mm)約200
内容量1袋(5双)注文コード02988531品番G107-32B
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098
全長(mm)
約200
サイズ
S
色(手首部)
白
アズワン品番
2-8292-23
仕様
1袋 5双入
材質
繊維部/ナイロン、コーティング樹脂部/ポリウレタン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする