- 本体寸法(mm)
- ヘッド:W55xH15xD70
アーム長:200
クリップ:W60xH95xD105 - 連続使用時間
- 連続点灯:
75時間(センサーオフ時)
58時間(センサーオン時)
- 材質
- ABS樹脂
- 品名
- 乾電池式クリップライトセンサータイプ
- 定格電圧(V)
- DC4.5
- 本体質量(g)
- 154
- 定格寿命(時間)
- 25000
- 光源
- 白色LED(交換不可)
- 色温度(K)
- 6500
- 使用電池
- 単4形アルカリ乾電池×3本(別売)/USB電源(別売)
- 光源色
- 昼光色
- 照度(Lux)
- 100(センサーオフ時) / 95(センサーオン時)
- 光束(Lm)
- 25
- くわえ幅(mm)
- 平行時30
- 演色性(Ra)
- 83