YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
LED多目的ミニシーリングライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
消費電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
消費電力(W)
7
注文コード
02989626
品番
BRL07D01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
品名
LED多目的ミニシーリングライト7W
消費電力(W)
7
光束(Lm)
860
付属品
木ねじ(2本)、ワッシャ(2個)、絶縁ブッシング(2個)、保護チューブ、ロック用ピン
材質
PC
色
ホワイト
定格電圧(V)
AC100
本体寸法(mm)
Φ200××81
本体質量(g)
570
定格寿命(時間)
40000
周波数
50Hz/60Hz
光源色
昼白色
防水性
IP54
演色性(Ra)
Ra85
関連資料:
(1.71MB)
(1.71MB)