曜日別特売
TL-RF91SV-21KSB-130KG-R23 リトラフリー ハーネス胴ベルト兼用型ランヤード ツヨロン(藤井電工) 02992907

TL-RF91SV-21KSB-130KG-R23 リトラフリー ハーネス胴ベルト兼用型ランヤード ツヨロン(藤井電工) 02992907
TL-RF91SV-21KSB-130KG-R23 リトラフリー ハーネス胴ベルト兼用型ランヤード ツヨロン(藤井電工) 02992907
TL-RF91SV-21KSB-130KG-R23 リトラフリー ハーネス胴ベルト兼用型ランヤード ツヨロン(藤井電工) 02992907
TL-RF91SV-21KSB-130KG-R23 リトラフリー ハーネス胴ベルト兼用型ランヤード ツヨロン(藤井電工) 02992907
TL-RF91SV-21KSB-130KG-R23 リトラフリー ハーネス胴ベルト兼用型ランヤード ツヨロン(藤井電工) 02992907
TL-RF91SV-21KSB-130KG-R23 リトラフリー ハーネス胴ベルト兼用型ランヤード ツヨロン(藤井電工) 02992907
TL-RF91SV-21KSB-130KG-R23 リトラフリー ハーネス胴ベルト兼用型ランヤード ツヨロン(藤井電工) 02992907
TL-RF91SV-21KSB-130KG-R23 リトラフリー ハーネス胴ベルト兼用型ランヤード ツヨロン(藤井電工) 02992907
TL-RF91SV-21KSB-130KG-R23 リトラフリー ハーネス胴ベルト兼用型ランヤード ツヨロン(藤井電工) 02992907

リトラフリー ハーネス胴ベルト兼用型ランヤード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(g)670
内容量1個注文コード02992907品番TL-RF91SV-21KSB-130KG-R23
参考基準価格(税別)¥24,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

現場のパフォーマンスを最大化する軽くて引張感もない抜群の動きやすさ。ロック装置付きでありながら、織ロープ長さを片手で調整できるワンハンド機構を搭載した巻取力停止型。軽さとストレスのない動きやすさを実現した巻取式ランヤードです。

質量(g)
670
ランヤード(長さ)(mm)
1600
仕様
シングルランヤード
種類
フルハーネス型・胴ベルト型兼用タイプ1
最大使用質量(kg)
130
巻取形式
ロック装置付き巻取力停止型
自由落下距離(m)
ハーネス型2.3/胴ベルト型1.8
関連資料:(0.76MB) (0.76MB)
注意
※胴ベルト型としてお使いの場合は必ずメーカーの胴ベルトと組み合わせてご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする