ガステーブル

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し21日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02994867
品番
TSGT-0921
参考基準価格(税別)¥209,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800
ガスの種類
LPガス
高さ(mm)
800
奥行(mm)
600
間口(mm)
900
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4トントラックが進入できない場合は支店止め対応となります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする