65918 HB DH-790 シートバッグ 10L HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 02996712

65918 HB DH-790 シートバッグ 10L HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 02996712
65918 HB DH-790 シートバッグ 10L HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 02996712
65918 HB DH-790 シートバッグ 10L HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 02996712
65918 HB DH-790 シートバッグ 10L HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 02996712
65918 HB DH-790 シートバッグ 10L HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 02996712
65918 HB DH-790 シートバッグ 10L HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 02996712
65918 HB DH-790 シートバッグ 10L HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 02996712
65918 HB DH-790 シートバッグ 10L HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 02996712
65918 HB DH-790 シートバッグ 10L HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 02996712
65918 HB DH-790 シートバッグ 10L HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 02996712
65918 HB DH-790 シートバッグ 10L HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 02996712
65918 HB DH-790 シートバッグ 10L HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 02996712
65918 HB DH-790 シートバッグ 10L HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 02996712

HB DH-790 シートバッグ 10L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02996712
品番
65918
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

日帰りツーリングに使いやすいミドルサイズのシートバッグ。
レインウェアやペットボトル、長財布、タオルなど、ツーリングに必要な荷物をすっきり収納できる容量です。
バッグの固定には、簡単・きれい・確実に装着できる「イージーリングベルト N25A」を採用。
フラップには、グローブなどを一時的に固定できるドローコードと、ポーチなどを取り付けられるパルステープを装備しています。
付属の仕切り板は面ファスナーで簡単に着脱でき、荷物に合わせて収納スペースを自由に調整可能。
使用しないときは底面へ固定できるため、荷室を広く使えます。
バッグ後面には、レインカバーの収納に便利なアウターポケットを装備。
側面のパイピングにはリフレクター機能を備え、夜間走行時の視認性を高めます。
ファスナーにはYKK製を採用し、グローブを装着したままでも操作しやすい引手デザインです。

用途
イージーリングベルトN25A採用で、バッグを簡単・きれいに固定可能。車体への取り付け・取り外しもスムーズ
セット内容
バッグ本体・レインカバー・仕切り板・イージーリングベルト(N25A)
寸法(mm)
高さ180×幅285×底面280
容量(L)
10
最大積載量(kg)
5
総質量(kg)
1.3
注意
※意匠登録出願中
※ バッグ本体がしっかりと固定されているか、常にベルトの緩みチェックを行い、適切な装着状態で使用してください。
※ 走行前には、バッグやベルト類が回転部分への巻き込んでいないか、灯火類の妨げとなっていないか、リヤショックのストロークを考慮しているか、また各部に異常が無いか必ず確認してください。
※ 砂利道、林道、荒れた路面では振動でバッグが脱落する恐れがあります。路面の状況に充分注意して走行し、ベルトの緩みのチェックを行ってください。また振動が極端に大きくなる場合は速度を控えめにしてください。破損や脱落など予期せぬ不具合や事故損害の原因となります。
※ 本商品には2通りの固定方法があります。固定が不安定になる場合は、別売ストレッチコードやサブベルトをご用意いただき、確実な固定を行ってください。
※ 固定用のベルト及びバックルは確実に固定
※ 連結してください。
※ 携帯ガソリンボトル、ガスボンベ等、引火性の強い危険物は収納しないでください。
※ バッグは走行に支障の無い、安定した位置に装着してください。シート形状や取り付け位置などにより装着後も安定しない場合があります。走行前に必ず操縦に支障の無い事を確認し、また脱落や位置のズレが無いように確実に装着してください。
※ 走行中に異常が発生した場合は直ちに車両を安全な場所に停車させ異常箇所を点検してください。異常があった場合は商品の使用または車両の走行を中止し、認証工場や販売店へご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする