CC印(ニッカトー)
窒化珪素ボール SUN15BALLシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
03009330
品番
SUN15BALL-5
参考基準価格(税別)
¥85,700
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
耐熱衝撃性・耐摩耗性にすぐれ、非酸化物原料から高機能材料の粉砕・分散に至るまで幅広い用途に対応可能です。
仕様
※1あたりの価格です。
硬さ
ビッカース:1480(HV10)
化学組成
Si3N4(89%)
密度(g/cm
3
)
かさ:3.2
アズワン品番
60-5956-74
直径(mm)
Φ5
注意
※1kgあたりの価格です。