アズピュアクリーンルーム用テープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色緑
内容量1巻注文コード03009811品番-
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
¥879

伸縮性が優れておりクリーンルーム内の製品の固定に適しています。梱包用テープとしても使用可能です。

色
緑
アズワン品番
4-7145-04
材質
本体/ポリオレフィンフィルム、芯/PE
厚さ
約135
寸法(幅Wmm×長さLm)
25×33

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする