曜日別特売
HP ANKT 0702PNTR ヘリプラスチップ HP ANKT/ANCT 0702 PN-R/PNTR イスカル 03022051

代表画像

ヘリプラスチップ HP ANKT/ANCT 0702 PN-R/PNTR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番339-5520
内容量1箱(10個)注文コード03022051品番HP ANKT 0702PNTR
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

2コーナー使いの汎用加工用です。

用途フライス加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):2.00~7.50●推奨加工条件fz(mm/t):0.08~0.12トラスコ品番339-5520材質IC830厚さ(mm)2.6刃長(mm)8.7適合ホルダHP E90AN-07、HP E90AN-M、HP E90AN-MM、HP F90AN-07、HP ANK-07コーナー半径(mm)0.5材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする