石井ブラシ産業
スポークブラシ 1ケース 10本入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
60-7271-45
60-7271-44
60-7271-45
60-7271-46
60-7271-47
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10本)
注文コード
03036368
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,990
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
パイプ内洗浄用
材質
豚毛・鉄線
全長
260
タイプ
毛付:80
径(Φ)
30
アズワン品番
60-7271-45